• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CCMT 060202/50

Artikel-Nr.: GG2644 060202/50
Setpreis 50 Stück (3,38 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7130-2
Spanbrecher VM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,15 mm - 2 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 mm/min - 170 mm/min
Inhalt 260140 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT060202
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2644 060202/50
EAN / GTIN 4067263096108
Herstellernummer GG2644 060202/50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb