HOLEX Vorteilspack Drehwendeplatte Schruppen CNMG, Größe / Stückzahl 160608/30

Artikel-Nr.: GG2576 160608/30
Setpreis 30 Stück (6,77 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT130
Spanbrecher MR
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,55 mm - 5,5 mm
Vorschub f 0,3 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 mm/min - 120 mm/min
Inhalt 250220 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG160608
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2576 160608/30
EAN / GTIN 4067263094197
Herstellernummer GG2576 160608/30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb