GARANT Vorteilspack Wendeschneidplatte XNEX 080608, HB7525, Typ ST900

Artikel-Nr.: GG2137 ST900
Setpreis 50 Stück (11,58 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XNEX080608
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
maximale Schnitttiefe ap max 4 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Inhalt 50
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2137 ST900
EAN / GTIN 4067263078913
Herstellernummer GG2137 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
335
Stahl < 750 N/mm²
P
300
Stahl < 900 N/mm²
P
280
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Eckfräser 90° Nr. 215101 und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215102.

Inhalt:

50 × 215185 ST900

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 3mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb