APMT 100305 TR ST1400

Artikel-Nr.: GG2127 ST1400
Setpreis 50 Stück (6,98 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 100305 TR
    Sorte HB7515
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,1 mm
    Plattenstärke 3,5 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2127 ST1400
    EAN / GTIN 4067263078814
    Herstellernummer GG2127 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    440
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    310
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    230
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    210
    GG(G)
    K
    210
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Passend für:

    HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215800215870.

    Inhalt:

    50 × 215879 ST1400

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte
    Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb