Maschinen-Gewindebohrer Form C M12

Artikel-Nr.: GG1855 M12
Setpreis 10 Stück (11,80 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M12
    Beschichtung vaporisiert
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,75 mm
    Gesamtlänge L 110 mm
    Schaft-⌀ Ds 9 mm
    Schaft-Vierkant □ 7 mm
    Kernloch-⌀ 10,2 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Inhalt 10
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1855 M12
    EAN / GTIN 4045197735133
    Herstellernummer GG1855 M12

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    11
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    7
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Öl
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).
    Wie Nr. 135855.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb