{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 65 | |
ATEX-Zone | keine | |
Lichtstrom | 100 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 300 lm | |
Leuchtdauer | 6 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 2 h | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 4 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Gesamtlänge | 78 mm | |
Gesamtbreite | 47 mm | |
Gewicht | 111 g | |
Produktart | Stirnleuchte |
Artikelnummer | GG1493 300 | |
EAN / GTIN | 4067263137955 |