Industriekupplung Schlauchanschluss 6 mm

Artikel-Nr.: GG0232 6
Neuheit
Setpreis 10 Stück (11,45 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Messing
    maximaler Betriebsdruck 35 bar
    Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) 6 mm
    Durchflusswert 2.000 l/min
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG0232 6
    EAN / GTIN 4067263138297
    Herstellernummer GG0232 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), NW 7,8. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.
    Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Werkstoff:

    Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb