{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Messing | |
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | |
Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) | 13 mm | |
Durchflusswert | 2.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | GG0232 13 | |
EAN / GTIN | 4067263138310 |