Industriekupplung Innengewinde 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: GG0231 3/8
Neuheit
Setpreis 5 Stück (11,31 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Innengewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Messing
    maximaler Betriebsdruck 35 bar
    Anschluss-Innengewinde 3/8 Zoll
    Durchflusswert 2.000 l/min
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG0231 3/8
    EAN / GTIN 4067263138273
    Herstellernummer GG0231 3/8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Industriekupplung konstruiert für optimierten, hohen Durchfluss 2000 l/min (Luft), NW 7,8. Einseitig absperrende, hochwertige und robuste Schnellverschlusskupplung. Strömungsgünstiges Ventil, extrem hohe Durchflussraten, geringer Druckabfall, lange Lebensdauer, große Betriebssicherheit und absolute Dichtheit.
    Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Werkstoff:

    Messing vernickelt, Hülse Stahl gehärtet und vernickelt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb