Schnellkupplung mit Innengewinde 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: GG0171 1/2
Neuheit
Setpreis 5 Stück (5,18 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Innengewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 35 bar
Anschluss-Innengewinde 1/2 Zoll
Durchflusswert 1.000 l/min
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG0171 1/2
EAN / GTIN 4067263138105
Herstellernummer GG0171 1/2

Beschreibung

Ausführung:

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2. Durchflussleistung 1000 l/min (Luft). Werkstoff Messing (blank). Betriebsdruck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C bis +100 °C.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb