{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Betriebsdruck | 35 bar | |
Anschluss-Außengewinde | 3/8 Zoll | |
Durchflusswert | 1.000 l/min | |
Produktart | Kupplung |
Artikelnummer | GG0170 3/8 | |
EAN / GTIN | 4067263138068 | |
Herstellernummer | GG0170 3/8 |