Flammhemmendes leichtes, antistatisches Hemd Orange XXL

Artikel-Nr.: FR720ORRXXL
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
Artikelnummer FR720ORRXXL
EAN / GTIN 5036108405503
Herstellernummer FR720ORRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses leichte Hemd sorgt für Komfort und Schutz in den härtesten Umgebungen und ist mit einem reflektierenden Band ausgestattet, das die Sichtbarkeit erhöht. Der Hemdabschluss bleibt bei Bewegung und ganztägigem Tragen in der Hose. Zu den praktischen Merkmalen gehören verstellbare Manschetten mit Knöpfen und Brusttaschen mit Patte.

Merkmal:

  • Leicht
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
  • Stifttasche auf der linken Tasche
  • Einstellbare Manschetten
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb