Beschreibung:
Moderner flammhemmender-Overall aus unserem inhärentem Modaflame-Gewebe (280 gm). Innovative Designmerkmale wie Stretcheinsätze bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität in wichtigen Bewegungsbereichen Weitere wichtige Merkmale sind metallfreie Komponenten, Rückenbelüftung, verstellbarer Bund, vorgeformte Ärmel, verstellbare Manschetten, gestickte flammhemmende-Logos und mehrere Taschen für reichlich Stauraum.,
Merkmal:
- Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
- Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
- Vielseitig nutzbare Taschen
- Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
- Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
- Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
- CE-CAT III
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
- Kontrastfarben
- Verstellbarer Gummizug an der hinteren Innenseite der Taille für einen sicheren Sitz
- Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
- Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
- Zollstocktasche
- Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
- CE zertifiziert
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- 10 Taschen für ausreichenden Stauraum
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Werkstoff:
Obermaterial: Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Kontrastierender Stoff: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Beschreibung des Kontrasts:
Modaflame™ Work Stretch ist ein inhärent schwer entflammbarer Stoff, der 60 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 4 % Elasthan und 1 % Karbonfasern kombiniert. Modaflame™ Work Stretch ist dehnbar und sorgt so für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität, was den Komfort, die Strapazierfähigkeit und den antistatischen Schutz noch erhöht.
Gewicht der Hülle gm: 280
Gewicht der Hülle oz: 8
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;