Bizflame Pro Latzhose Marine XXXL

Artikel-Nr.: FR37NARXXXL
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
Artikelnummer FR37NARXXXL
EAN / GTIN 5036108219803
Herstellernummer FR37NARXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese klassische Latzhose bietet kompletten Schutz in Bauch- und Brustbereich. Die große Brusttasche ist ideal, um Werkzeug und persönliche Dinge darin zu verstauen. Weitere nützliche Ausstattungsmerkmale sind: eine doppelte Zollstocktasche, eine Gesäßtasche mit Klappe und elastische Träger für Komfort und Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Zollstocktasche
  • Gesäßtasche
  • TEILELASTISCHE TRÄGER
  • Langlebiger kräftiger Messingreißverschluß
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Work 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 99% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb