Tischwaage FOB 1.5K0.5, Wägebereich 1500 g, Ablesbarkeit 0,5 g

Artikel-Nr.: FOB 1.5K0.5
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FOB 1.5K0.5
EAN / GTIN 4045761214378
Herstellernummer FOB 1.5K0.5
L-Nummer L40250 2409

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen
  • Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs per Tastendruck (Netto-/Brutto-Gewicht)
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 235×175×55 mm
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb