Digitales Kraftmessgerät (intern) FL 5, Max N 5 N, Ablesbarkeit 0,002 N

Artikel-Nr.: FL 5
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FL 5
EAN / GTIN 4045761138834
Herstellernummer FL 5
L-Nummer L40250 810

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Robustes Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung unter rauen Umgebungsbedingungen
  • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Interner Datenspeicher für bis zu Messwerte
  • Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (-2 bis +2 V)
  • Lieferung im robusten TragekofferDatenschnittstelle USB, serienmäßigDatenschnittstelle RS-232 serienmäßig, nur für die Verbindung zum Drucker

Merkmal:

  • Übertragungsrate an PC ca. 25 Messwerte pro Sekunde
  • Messgenauigkeit: 0,2% von [Max]
  • Überlastschutz: 120% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 175×75×30 mm
  • Gewinde: M6
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 10 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb