Digitales Kraftmessgerät (intern) FK 10, Max N 10 N, Ablesbarkeit 0,005 N

Artikel-Nr.: FK 10
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
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer FK 10
    EAN / GTIN 4045761139480
    Herstellernummer FK 10
    L-Nummer L40250 2167

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
    • Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
    • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts (Wert wird für ca. 10 s „eingefroren“) bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
    • Wählbare Einheiten: N, lbf, kgf, ozf
    • Auto-Power-Off
    • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände

    Merkmal:

    • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
    • Interne Messfrequenz: 100 Hz
    • Überlastschutz: 200% von [Max]
    • Gesamtabmessungen B×T×H 195×82×35 mm
    • Gewinde: M8
    • Startbereit: Batterien inklusive, 6×1.5 V AA
    • Nettogewicht ca. 0,75 kg

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb