Digitales Kraftmessgerät (extern) FH 100K, Max N 100 kN, Ablesbarkeit 50 N

Artikel-Nr.: FH 100K
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FH 100K
EAN / GTIN 4045761140462
Herstellernummer FH 100K
L-Nummer L40250 2423

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, tf
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert einstellbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Auto-Power-Off
  • Interner Datenspeicher für bis zu 10 Messwerte
  • Mini-Statistik-Paket: Durchschnittsbildung aus bis zu 10 gespeicherten Messwerten, sowie Min, Max, n

Merkmal:

  • Übertragungsrate an PC ca. 25 Messwerte pro Sekunde
  • Messgenauigkeit: 0,5% von [Max]
  • Überlastschutz: 150% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 4 h
  • Zugösen und Druckplatten im Lieferumfang enthalten
  • Kabellänge: ca. 3 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb