Tischwaage FFN 3K1IPM, Wägebereich 3 kg, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: FFN 3K1IPM
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FFN 3K1IPM
EAN / GTIN 4045761133266
Herstellernummer FFN 3K1IPM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie, Pharmazeutischen Industrie und Chmeischen Industrie
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (nur im Akkubetrieb)
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)
  • Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
  • Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 233×193 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 243×300×127 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb