3000 Überjacke Marine XXXL

Artikel-Nr.: FB30NARXXXL
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
Artikelnummer FB30NARXXXL
EAN / GTIN 5036108241026
Herstellernummer FB30NARXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die FB30 Überjacke ist aus dem leistungsfähigen und robusten Nomex® / Lenzing® flammhemmenden Viscose Außenmaterial hergestellt. Diese Jacke besitzt einen Schnell-Reißverschluss, Fronttaschen mit Druckknopflaschen um die Handschuhe zu befestigen und Strickbündchen mit Daumenschlaufen, um die Ärmel an Ort und Stelle zu halten.

Merkmal:

  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
  • Funkgerättasche passend für alle Größen
  • Schnellverschluss- Reißverschluss für schnellen Zugriff
  • Kinnschutz am Vorderkragen
  • Anti-Dochteffekt-Band am Saum
  • Strickbündchen mit Daumenöffnung
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • CE zertifiziert
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Teil eines Sets
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 469 (Level 2)

Werkstoff:

Obermaterial: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viskose
Gewicht der Hülle gm: 260
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb