• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bit Serie 1 - lang Resistorx TT10

Artikel-Nr.: EXR.110L
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EXR.110L
EAN / GTIN 3148510258287
Herstellernummer EXR.110L
L-Nummer L60130 2338

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Resistorx [Nr.]: TT10
  • Gewicht in Gramm: 8

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb