Si.-Stiefel S2 ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 39

Artikel-Nr.: ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 39
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    EU-Schuhgröße 39
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 39
    EAN / GTIN 4044348460634
    Herstellernummer ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 39

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20349-2:2017 S2 CI HI HRO WG SRC
    • Geschmeidiges, pflegeleichtes Oberleder
    • Klettverschluss
    • Feuerfestes NOMEX® Garn
    • Geschlossene Lasche
    • Stahl-Zehenschutzkappe
    • Anschmiegsames, weiches Futter aus echtem Leder
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • SECURA VARIO® Fersendämpfung
    • Laufsohle Perbunan VX ESD

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb