Si.-Sandale S1 ESD AL 711 PLUS S 48/49

Artikel-Nr.: ESD AL 711 PLUS S 48/49
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 48
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ESD AL 711 PLUS S 48/49
EAN / GTIN 4044348480021
Herstellernummer ESD AL 711 PLUS S 48/49

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
  • Gummizüge und ein individuell verstellbarer Klettverschluss für idealen Halt
  • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle TPU Dynamics ESD

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb