• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Präzisionswaage EG 4200-2NM, Wägebereich 4200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EG 4200-2NM
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EG 4200-2NM
EAN / GTIN 4045761212664
Herstellernummer EG 4200-2NM
L-Nummer L40250 989

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Stabiles Temperaturverhalten
  • Kurze Einschwingzeit
  • Hohe mechanische Robustheit
  • Hohe Eckenlast-Sicherheit
  • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
  • Summieren von Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 180×160 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 260×190×70 mm
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb