Einlegeboden ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: E8102ETAW/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E8102ETAW/7016
EAN / GTIN 4017976244860
Herstellernummer E8102ETAW/7016

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche mittelgrau. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 42
Gesamttragkraft (kg): 90
Farbe: mittelgrau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb