• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E8101VK
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E8101VK
EAN / GTIN 4017976381015
Herstellernummer E8101VK
L-Nummer L90080 1097

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Diese Streben in brillantblau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg anstatt 90 kg. 1 Paar wird pro Etagenwagen mitgeliefert.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 28
Farbe: brillantblau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb