• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Einlegeböden

Artikel-Nr.: E8101ETAW
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E8101ETAW
EAN / GTIN 4017976081014
Herstellernummer E8101ETAW
L-Nummer L90080 797

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 600
Gesamthöhe (mm): 42
Gesamttragkraft (kg): 90
Farbe: Buchendekor

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb