Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar

Artikel-Nr.: E2403SBV
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E2403SBV
EAN / GTIN 4017976163703
Herstellernummer E2403SBV

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 805
Gesamttiefe (mm): 135
Gesamthöhe (mm): 750
Farbe: brillantblau
Hinweis: für 2403, 2423, 2443 + 2433

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb