DX4 Latzhose Metro Blau XXXL

Artikel-Nr.: DX441MBRXXXL
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
Artikelnummer DX441MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108326600
Herstellernummer DX441MBRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Slim Fit Arbeitslatzhose wurde von Experten für außergewöhnlichen Komfort, Flexibilität und Schutz entwickelt. Hergestellt aus dynamischen 4X-Stretch-Stoffen, die eine größere Bewegungsfreiheit gewährleisten. Hergestellt mit mehreren innovativen Funktionen, darunter kontrastierende Verkleidungen, reflektierende Besätze, Mehrzwecktaschen, erweiterbare Säume, vorgebogene, von oben belastbare, verstellbare Kniepolstertaschen und verstellbare Schultergurte. Ein hochgezogener Rückenbund mit seitlichem Gummizug gewährleistet Schutz in allen Arbeitspositionen.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 14 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Moderner Seitenzugang mit Druckknopf- und Reißverschluss
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Kostenloses Paar Knieschoner im Lieferumfang dieser Latzhose
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Handy-tasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Werkzeugschlaufe am Hosenbund für eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge
  • Vorgeformte Knie für höhere Bewegungsfreiheit
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Schlüsselschlaufe in der Tasche
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Eingetragenes EU- Design
  • CE zertifiziert
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • UKCA gekennzeichnet
  • Kostenlose Knieschoner inklusive

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 93% Polyester, 7% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Gewicht der Hülle gm: 270
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb