Federspanner 4T

Artikel-Nr.: DLS.501HP4T
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DLS.501HP4T
EAN / GTIN 3662424145971
Herstellernummer DLS.501HP4T

Beschreibung

Beschreibung:

  • STARKER DRUCK: Bis zu 4 Tonnen: Ideal für Geländewagen, SUV bis zu leichten Nutzfahrzeugen wie etwa dem Renault Master
  • Verstärkter Rahmen
  • ERGONOMISCHER: Größere Zugänglichkeit: Der Federspanner ist hoch (1760 mm) und soll den Spannvorgang leichter machen
  • Universelle Halterungen (keine zusätzlichen Halterungen benötigt)
  • Einstellbare Halterungen und Arme: Viele Abmessungen und Drehung, um die Feder perfekt zu halten
  • Weniger komplex: 1 Halterung für alle Fahrzeugmodelle (95% der Automobilflotte)
  • STARK ABGESICHERT: Starker Käfig, um den Bediener zu schützen und Unfälle zu vermeiden
  • Arme mit Verriegelungssystem
  • Fußpedal, um während des Zusammendrückens der Feder weiter weg zu stehen
  • Verstärkte Fußaufnahme, damit Stoßdämpfer nicht fallen können.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb