• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Falzzange 90° gebogen (PVC-beschichtete Griffe) D35-60-P

Artikel-Nr.: D35-60-P
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
Produktart Greifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D35-60-P
EAN / GTIN 4010220022047
Herstellernummer D35-60-P
L-Nummer L80050 47

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Qualitätsstahl geschmiedet
  • Schwarz pulverbeschichtet
  • PVC-beschichtete Griffe
  • Mindestmaultiefe gerade 60 mm
  • Mindestmaultiefe gebogen 50 mm

Merkmal:

  • Ausführung Gewerbe: durchgesteckt
  • Form: 90° gebogen
  • Gesamtlänge: 10 ″
  • Gesamtlänge: 255 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenteile aus geschmiedetem Stahl, Griffenden PVC-beschichtet
  • Maulbreite: 60 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten
  • Spezialwerkzeuge für Spezialisten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen. Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Zangen niemals als Hammer einsetzen!
    • Kontrollieren Sie die Backen auf Verschleiß! Verschlissene Backen führen zum Abrutschen und damit zu Unfällen.
    • Gripzangen sind nur für kurzfristige Fixierung der Werkstücke geeignet!
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Gewerbe regelmäßig ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb