Beschreibung:
Die kühlende Bandana ist so konzipiert, dass sie den Träger in warmen Klimazonen kühl hält. Leicht und einfach in der Handhabung. Kann unter Helmen und Anstoßkappen oder separat getragen werden und bietet stundenlang Kühlung ohne Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
Merkmal:
- Leicht und bequem
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
- In Wasser einweichen, um es zu aktivieren
Werkstoff:
Obermaterial: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Füllung Stoff: Super Absorbent Fasern
Zusammensetzung der Füllung: Super Absorbent Fasern
Gewicht der Hülle gm: 140
Gewicht der Hülle oz: 4
Gewicht der Füllung gm: 160
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen