Wäge-/Kraftmesszelle CS 750-3P1, OIML Klasse C3, Wägebereich 750 kg

Artikel-Nr.: CS 750-3P1
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
    Produktart Kraft-Weg-Sensor

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CS 750-3P1
    EAN / GTIN 4045761221581
    Herstellernummer CS 750-3P1
    L-Nummer L40250 2876

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
    • RoHS konform
    • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
    • Vernickelter Stahl
    • Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
    • Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände
    • 4-Leiter-Anschluss
    • Hinweis: EX-Ausführung oder Genauigkeitsklasse C4 auf Anfrage
    • Nennkennwert: 2 mV/V

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb