Polschweißzwinge CP-F 50/30

Artikel-Nr.: CP-F
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Herstellernummer CP-F
L-Nummer L80030 41

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Tempergussbügeln in C‐Form

Merkmal:

  • Ausladung: 30 mm
  • Bohrung Ø: Ø8,4 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, pulverbeschichtet
    • Spindel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Flügelmutter aus Stahl, verzinkt
  • Spannweite: 50 mm
  • Stromstärke: 200 A

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Karosseriebau
  • Mit Polschweißzwingen schutzerden

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb