• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Set fuer Elektrofahrzeuge

Artikel-Nr.: CM.HYELA
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
Artikelnummer CM.HYELA
EAN / GTIN 3662424169649
Herstellernummer CM.HYELA

Beschreibung

Beschreibung:

  • Set mit 24 Werkzeugen, 1000 Volt isoliert, für Arbeiten an Elektrofahrzeugen.

Lieferumfang:

  • ATD2X125VE PZ 2 Schraubendreher
  • AT5.5X125VE Schlitzschraubendreher
  • ATX10X75VE Torx® 10 Schraubendreher
  • ATX20X100VE Torx® 20 Schraubendreher
  • ATX30X125VE Torx® 30 Schraubendreher
  • 701BPB DDT-VAT-Prüfgerät NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
  • J.151AVSE 3/8'' Ratsche
  • J.210AVSE 150 mm 3/8'' Verlängerung
  • J.215AVSE 260 mm 3/8'' Verlängerung
  • J.8AVSE 8 mm 3/8'' Stecknuss
  • J.10AVSE 10 mm 3/8'' Stecknuss
  • J.11AVSE 11 mm 3/8'' Stecknuss
  • J.12AVSE 12 mm 3/8'' Stecknuss
  • J.13AVSE 13 mm 3/8'' Stecknuss
  • J.14AVSE 14 mm 3/8'' Stecknuss
  • J.121AVSE 3/8'' T-Griff
  • 195A.16VE Halbrundzange
  • 55.8AVSE 8 mm gekröpfter Ringschlüssel
  • 55.10AVSE 10 mm gekröpfter Ringschlüssel
  • 55.11AVSE 11 mm gekröpfter Ringschlüssel
  • 55.12AVSE 12 mm gekröpfter Ringschlüssel
  • 55.14AVSE 14 mm gekröpfter Ringschlüssel
  • BC.CADVE Vorhängeschloss
  • Geliefert in einer großen Kunststoffbox BP.P26A, Länge 667 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb