• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Taschenwaage CM 150-1N, Wägebereich 150 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: CM 150-1N
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
Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CM 150-1N
EAN / GTIN 4045761027282
Herstellernummer CM 150-1N
L-Nummer 479440 150

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
  • Robust, handlich, gut geschützt
  • Integrierter Taschenrechner

Merkmal:

  • Wägebereich 150 g
  • Ablesbarkeit 0,1 g
  • Abmessungen Wägefläche B×T 70×80 mm
  • Abmessungen Gehäuse B×T×H 85×130×25 mm
  • Nettogewicht ca. 180 g

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb