• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Universalhalter fuer Schraubenschluessel

Artikel-Nr.: CKS.102
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
Produktart Wandhängeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CKS.102
EAN / GTIN 3148518454506
Herstellernummer CKS.102
L-Nummer L60130 5440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leicht installierbar: Sehr schnelle Befestigung an den gelochten Seiten des Werkstattwagens oder an einer Lochtafel (Einhaksystem im Lieferumfang enthalten)
  • Bedienerfreundlich und zeitsparend
  • Keine spezielle Aufnahme, die Schlüssel können in einer beliebigen Mulde abgelegt werden
  • Keine Beschädigungsgefahr der Werkzeuge: Der Halter aus Polypropylen und die ausgeklügelten Formen sorgen für einen risikofreien Kontakt
  • Große Programmabdeckung

Merkmal:

  • Abmessungen [mm]: 24 bis 42
  • Für: 4 Maulschlüssel
  • Gewicht in Kilogramm: 0.090

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb