Zählwaage CKE 360-3, Wägebereich 360 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: CKE 360-3
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
    Produktart Zählwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CKE 360-3
    EAN / GTIN 4045761243439
    Herstellernummer CKE 360-3
    L-Nummer L40250 1012

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Selbsterklärendes, grafisches Bedienfeld, die Arbeitsschritte sind auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlich - keine Einarbeitungszeit = reduziert Kosten - ideal für ungeschulte Anwender - visualisierter Ablauf vermeidet Fehlbedienungen
    • Die 4 Schritte werden von links nach rechts ausgeführt: Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und mit der TARA-Taste tarieren, Legen Sie die Referenzmenge für das zu zählende Gut in den Behälter (5, 10, 20 oder eine beliebige Stückzahl), [[3]] Bestätigen Sie die gewählte Referenzmenge durch Drücken der Taste (5, 10, 20 oder eine beliebige Stückzahl), [[4]] Geben Sie die zu zählende Ware ein. Die Stückzahl wird sofort auf dem Display angezeigt
    • Präzises Zählen: Die automatische Referenzgewichtsoptimierung des Referenzgewichts verbessert schrittweise den durchschnittlichen Stückgewichtswert
    • KERN Universal Port (KUP): ermöglicht den Anschluss eines externen KUP-Schnittstellenadapters, wie z.B. RS 232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen ohne Installationsaufwand
    • KERN Kommunikationsprotokoll (KCP): Das KCP ermöglicht die Suche und Fernsteuerung der Waage über externe Steuergeräte oder Computer
    • Zwei Waagen in einer: Wechsel vom Zählmodus zum Wägemodus auf Tastendruck
    • Ringförmiger Windschutz Standard, Wägeraum ⌀×H 90×40 mm
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägefläche ∅ 81 mm, Edelstahl
    • Gesamtabmessungen B×T×H 163×245×65 mm / 163×245×123 mm (inkl. Windschutz)
    • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 80 h
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb