Oak Latzhose Schwarz S

Artikel-Nr.: CH12BKRS
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe S

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CH12BKRS
EAN / GTIN 5036108199532
Herstellernummer CH12BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Die Oak Latzhose hat eine Gewebeschicht mit neun Lagen auf der Vorderseite der Beine und ist der perfekte Schutz für Waldarbeiter. Sie nimmt den Schweiss auf, ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Diese Latzhose ist leicht und flexibel und bietet dem Träger somit ein Maximum an Bewegungsfreiheit.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Verdeckter Reißverschluss
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Zollstocktasche
  • Seitentaschen
  • Teilelastischer Hosenbund für Sicherheit und Tragekomfort
  • CE zertifiziert
  • Handytasche
  • Texpel finisch zum Schutz vor Schmutz und Flecken
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Futterstoff: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Zusammensetzung des Futters: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Gewicht der Hülle gm: 245
Gewicht der Hülle oz: 7
Gewicht des Futters gm: 120
Gewicht des Futters oz: 3.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb