Zählwaage CFS 6K0.1, Wägebereich 6 kg, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: CFS 6K0.1
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
    Produktart Zählwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CFS 6K0.1
    EAN / GTIN 4045761124332
    Herstellernummer CFS 6K0.1
    L-Nummer L40250 97

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z. B. eines Behälters
    • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts

    Merkmal:

    • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 20 mm
    • Abmessungen Wägefläche B×T 295×225 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb