Zählsystem CCS 60K0.01., Wägebereich 60 kg / 3 kg, Ablesbarkeit 0,002 kg / 0,00001 kg

Artikel-Nr.: CCS 60K0.01.
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
    Produktart Zählwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CCS 60K0.01.
    EAN / GTIN 4045761180116
    Herstellernummer CCS 60K0.01.
    L-Nummer L40250 1960

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
    • Referenzwaage KERN CFS 3K-5: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

    Merkmal:

    • Referenzwaage KERN CFS 3K-5:
    • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
    • Nettogewicht ca. 3,4 kg
    • Mengen-Plattform KERN KFP-V20 IP65:
    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl, 400×300×128 mm
    • Verbindungskabel ca. 2,5 m

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb