Zählsystem CCS 1T-1L, Wägebereich 1500 kg / 6 kg, Ablesbarkeit 0,5 kg / 0,0001 kg

Artikel-Nr.: CCS 1T-1L
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Zählwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CCS 1T-1L
EAN / GTIN 4045761162464
Herstellernummer CCS 1T-1L
L-Nummer L40250 2286

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Referenzwaage KERN CFS 6K0.1: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

Merkmal:

  • Referenzwaage KERN CFS 6K0.1:
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Metall, lackiert, B×T 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Mengen-Wägebrücke KFP-V20 IP67:
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Stahl, lackiert, 1500×1250×80 mm
  • Verbindungskabel ca. 5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb