Si.-Sandale S1 CARLA NB 40

Artikel-Nr.: CARLA NB 40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CARLA
    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Norm EN ISO 20345:2011
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 40
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer CARLA NB 40
    EAN / GTIN 4044348636329
    Herstellernummer CARLA NB 40
    L-Nummer L00780 5969

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultraleichte Mikrofaser und Funktionsgewirke mit optimaler Belüftungsstruktur
    • Optimale Belüftung durch Schaftausschnitte und Einsatzteile aus Netzgewebe
    • Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • VARIO Multiflex Technologie
    • Laufsohle TPU Woman Sport ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb