Latzhose Marine XXXXL

Artikel-Nr.: C881NARXXXXL
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
Artikelnummer C881NARXXXXL
EAN / GTIN 5036108031535
Herstellernummer C881NARXXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Hergestellt aus hochwertiger Baumwolle für spürbaren Tragekomfort über den ganzen Tag. Mit Seiteneingriff, Brusttasche und elastischem Rückenteil.

Merkmal:

  • hergestellt aus 100% Baumwollgewebe für hervorragende Festigkeit und Pillbeständigkeit
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • aufgesetzte Gesäßtasche
  • Zollstocktasche
  • Geräumige Taschen
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Baumwolle: 100% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Kingsmill™-Baumwolle ist vollständig vorgeschrumpft und verfügt über eine hervorragende Farbbeständigkeit. Die langen Stapelfasern sorgen für Festigkeit, Pilling-Resistenz und ein hochwertiges Finish.
Gewicht der Hülle gm: 305
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb