Suffolk Kochjacke Weiß XXL

Artikel-Nr.: C833WHRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer C833WHRXXL
EAN / GTIN 5036108106592
Herstellernummer C833WHRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Konzipiert für Profis. Die Suffolk Jacke ist perfekt für die moderne Küche. Mit viel Bewegungsfreiheit und praktischen Druckknopfverschlüssen wird Sie diese Jacke den ganzen Tag gut aussehen und frisch fühlen lassen.

Merkmal:

  • Robustes langlebiges Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention
  • Einlaufgeschützt, behalten ihre Form nach jedem Waschgang
  • Ringdruckknöpfe an der Front für einfaches Öffnen
  • Ärmeltasche
  • Mandarinkragen
  • Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
  • 1 Tasche für eine sichere Aufbewahrung
  • Erhältlich ab Größe XS

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Beschreibung des Obermaterials: Das Kingsmill™ Polycotton-Gewebe besteht zu 65 % aus Polyester und zu 35 % aus Baumwolle und garantiert hohe Leistung und maximalen Komfort. Das Material ist vollständig vorgeschrumpft, hat eine hervorragende Farbbeständigkeit und alle Eigenschaften, die man von einem modernen Stoff erwarten kann.
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Bügeln bis max. 150°C; Professionelle Chemischereinigung, Tetrachlorethen, normaler Prozess;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb