Bankhaken-Set BH-MFT

Artikel-Nr.: BH-MFT
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
    Produktart Zwinge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BH-MFT
    EAN / GTIN 4008158041902
    Herstellernummer BH-MFT
    L-Nummer L80030 443

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zubehör für BESSEY Waagrecht-Niederzugspanner WNS-SET-MFT Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm Auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar

    Merkmal:

    • Bolzen: Ø20 mm
    • Inhalt: 4 x Bankhaken / 4 x Rändelmutter
    • Material / Oberfläche:
      • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
      • Spindel aus Stahl, verzinkt

    Verwendung:

    • Innenausbau
    • DIY
    • Möbel- und Schreinerarbeiten
    • Zum Einsatz auf Multifunktionstischen

    Hinweis:

    • Gefahrenhinweise:
      • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
      • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
      • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
      • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
    • Pflegehinweise:
      • Generell Schmutz entfernen
      • Spindel regelmäßig reinigen und ölen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb