Bodenwaage BFB 3T1LM, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: BFB 3T1LM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer BFB 3T1LM
    EAN / GTIN 4045761210066
    Herstellernummer BFB 3T1LM
    L-Nummer L40250 482

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wägebrücke: Stahl-Riffelblech verschweißt, 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67
    • Auswertegerät: Details siehe KERN KFB-TM
    • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
    • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
    • Abmessungen Wägeplatte B×T×H 1500×1500×80 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 250×160×58 mm
    • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb