• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Surface Drive Steckschlüsselklinge, mittel lang 13SF

Artikel-Nr.: BD014XE 13SF
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BD014XE 13SF
EAN / GTIN 4991644653935
Herstellernummer BD014XE 13SF

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 90 mm
D1: 18,5 mm
Länge: 14 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
13SF
Surface Drive
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb