Beschreibung:
Dieses bequem geschnittene Sweatshirt ist ideal zum Tragen am Wochenende oder am Arbeitsplatz. Das B300 ist in den beliebtesten Farben verfügbar und hat einen klassischen Rundhalsausschnitt für angenehmen Tragekomfort. Die Raglanärmel ermöglichen eine größere Bewegungsfreiheit. Perfekt als Teil einer Dienstkleidung und ideal zum Besticken.
Merkmal:
- Stylisches Unisex Design für vielfache Nutzung
- Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
- Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
- Raglan Ärmel für eine bequeme Passform
- Rundhalsausschnitt
- Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Standardfarben
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- Neue Farbe
Werkstoff:
Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;