Sackkarre

Artikel-Nr.: B1115P
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Transportkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer B1115P
EAN / GTIN 4017976131115
Herstellernummer B1115P
L-Nummer L90070 379

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit pannensicherer PU-Bereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Schaufelbreite (mm): 400
Schaufeltiefe (mm): 150
Gesamtbreite (mm): 590
Gesamttiefe (mm): 506
Gesamthöhe (mm): 1150
Bereifung: PU-Vollmaterial
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb